Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Starter set, 7400 pieces

Starter set, 7400 pieces

Art. N° 0988043321
EAN 4060052869181
-,--
Prix par Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Consisting of hexagon head bolts, hexagon nuts and washers.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Starter set, 7400 pieces comprenant:
100 x
Vis à tête hexagonale avec filetage partiel DIN 931 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FP-DIN931-8.8-CLE17-(A2K)M10X60

Description:
M10 x 60 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête hexagonale avec filetage partiel DIN 931 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FP-DIN931-8.8-CLE17-(A2K)M10X70

Description:
M10 x 70 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête hexagonale avec filetage partiel DIN 931 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FP-DIN931-8.8-CLE17-(A2K)M10X80

Description:
M10 x 80 mm
Quantité: 100 x
50 x
Vis à tête hexagonale avec filetage partiel DIN 931 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FP-DIN931-8.8-CLE19-(A2K)M12X60

Description:
M12 x 60 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête hexagonale avec filetage partiel DIN 931 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FP-DIN931-8.8-CLE19-(A2K)M12X70

Description:
M12 x 70 mm
Quantité: 50 x
25 x
Vis à tête hexagonale avec filetage partiel DIN 931 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FP-DIN931-8.8-CLE19-(A2K)M12X80

Description:
M12 x 80 mm
Quantité: 25 x
25 x
Vis à tête hexagonale avec queue ISO 4014, acier 8.8, zingué, passivé bleu (A2K)

VIS-TH-FP-ISO4014-8.8-CLE24-(A2K)M16X70

Description:
M16 x 70 mm
Quantité: 25 x
25 x
Vis à tête hexagonale avec queue ISO 4014, acier 8.8, zingué, passivé bleu (A2K)

VIS-TH-FP-ISO4014-8.8-CLE24-(A2K)M16X80

Description:
M16 x 80 mm
Quantité: 25 x
200 x
Vis à tête hexagonale avec queue ISO 4014, acier 8.8, zingué, passivé bleu (A2K)

VIS-TH-FP-ISO4014-8.8-CLE13-(A2K)M8X60

Description:
M8 x 60 mm
Quantité: 200 x
200 x
Vis à tête hexagonale avec queue ISO 4014, acier 8.8, zingué, passivé bleu (A2K)

VIS-TH-FP-ISO4014-8.8-CLE13-(A2K)M8X70

Description:
M8 x 70 mm
Quantité: 200 x
100 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total DIN 933 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FT-DIN933-8.8-CLE17-(A2K)-M10X30

Description:
M10; 30 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total DIN 933 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FT-DIN933-8.8-CLE17-(A2K)-M10X40

Description:
M10; 40 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total DIN 933 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FT-DIN933-8.8-CLE17-(A2K)-M10X50

Description:
M10; 50 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total DIN 933 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FT-DIN933-8.8-CLE19-(A2K)-M12X25

Description:
M12; 25 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total DIN 933 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FT-DIN933-8.8-CLE19-(A2K)-M12X30

Description:
M12; 30 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total DIN 933 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FT-DIN933-8.8-CLE19-(A2K)-M12X35

Description:
M12; 35 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total DIN 933 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FT-DIN933-8.8-CLE19-(A2K)-M12X40

Description:
M12; 40 mm
Quantité: 100 x
50 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total DIN 933 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-TH-FT-DIN933-8.8-CLE19-(A2K)-M12X50

Description:
M12; 50 mm
Quantité: 50 x
200 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X20

Description:
M6 x 20 mm
Quantité: 200 x
200 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X25

Description:
M6 x 25 mm
Quantité: 200 x
200 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X30

Description:
M6 x 30 mm
Quantité: 200 x
200 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X35

Description:
M6 x 35 mm
Quantité: 200 x
100 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X40

Description:
M6 x 40 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X45

Description:
M6 x 45 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X50

Description:
M6 x 50 mm
Quantité: 100 x
200 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X20

Description:
M8 x 20 mm
Quantité: 200 x
200 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X30

Description:
M8 x 30 mm
Quantité: 200 x
200 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X40

Description:
M8 x 40 mm
Quantité: 200 x
100 x
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X50

Description:
M8 x 50 mm
Quantité: 100 x
100 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-DIN934-I8I-CLE17-(A2K)-M10

Description:
8 mm; M10
Quantité: 100 x
100 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-DIN934-I8I-CLE19-(A2K)-M12

Description:
10 mm; M12
Quantité: 100 x
25 x
Ecrou hexagonal ISO 4032, acier 6/8, zingué bleu (A2K)

ECR-ISO4032-8-CLE24-(A2K)-M16

Description:
14.8 mm; M16
Quantité: 25 x
500 x
Ecrou hexagonal ISO 4032, acier 6/8, zingué bleu (A2K)

ECR-ISO4032-8-CLE-(A2K)-M6

Description:
5.2 mm; M6
Quantité: 500 x
100 x
Ecrou hexagonal ISO 4032, acier 6/8, zingué bleu (A2K)

ECR-ISO4032-8-CLE13-(A2K)-M8

Description:
6.8 mm; M8
Quantité: 100 x
100 x
Ecrou hexagonal, forme haute avec pièce de serrage (insert non métallique) DIN 982, acier 8, zingué bleu (A2K)

ECR-FR-BN-DIN982-8-CLE17-(A2K)-M10

Description:
11.5 mm
Quantité: 100 x
100 x
Ecrou hexagonal, forme haute avec pièce de serrage (insert non métallique) DIN 982, acier 8, zingué bleu (A2K)

ECR-FR-BN-DIN982-8-CLE19-(A2K)-M12

Description:
14 mm
Quantité: 100 x
100 x
Rondelle de sécurité S Acier ressort avec revêtement zingué mécaniquement (≤ dia. 3,5 zingué, bleu)

ROND-SECURITE-S-(MZN)-D10,0X16X0,9

Description:
10,5 mm
Quantité: 100 x
100 x
Rondelle de sécurité S Acier ressort avec revêtement zingué mécaniquement (≤ dia. 3,5 zingué, bleu)

ROND-SECURITE-S-(MZN)-D12,0X18X1

Description:
13 mm
Quantité: 100 x
100 x
Rondelle de sécurité S Acier ressort avec revêtement zingué mécaniquement (≤ dia. 3,5 zingué, bleu)

ROND-SECURITE-S-(MZN)-D16,0X24X1,3

Description:
17 mm
Quantité: 100 x
300 x
Rondelle de sécurité S Acier ressort avec revêtement zingué mécaniquement (≤ dia. 3,5 zingué, bleu)

ROND-SECURITE-S-(MZN)-D6,0X10X0.6

Description:
6,4 mm
Quantité: 300 x
100 x
Rondelle de sécurité S Acier ressort avec revêtement zingué mécaniquement (≤ dia. 3,5 zingué, bleu)

ROND-SECURITE-S-(MZN)-D8,0X13X0,7

Description:
8,4 mm
Quantité: 100 x
100 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-10

Description:
10.5 mm
Quantité: 100 x
50 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-12

Description:
13.0 mm
Quantité: 50 x
50 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-16

Description:
17.0 mm
Quantité: 50 x
500 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-6

Description:
6.4 mm
Quantité: 500 x
100 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-8

Description:
8.4 mm
Quantité: 100 x
500 x
Rondelle ISO 7093-1 acier 200 HV acier zingué ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué bleu (A2K)

ROND-ISO7093/1-200HV-(A2K)-6

Description:
6.4 mm
Quantité: 500 x
100 x
Rondelle ISO 7093-1 acier 200 HV acier zingué ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué bleu (A2K)

ROND-ISO7093/1-200HV-(A2K)-8

Description:
8.4 mm
Quantité: 100 x
100 x
Rondelle ISO 7093-1 acier 200 HV acier zingué ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué bleu (A2K)

ROND-ISO7093/1-200HV-(A2K)-10

Description:
10.5 mm
Quantité: 100 x
50 x
Rondelle ISO 7093-1 acier 200 HV acier zingué ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué bleu (A2K)

ROND-ISO7093/1-200HV-(A2K)-12

Description:
13 mm
Quantité: 50 x
50 x
Rondelle ISO 7093-1 acier 200 HV acier zingué ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué bleu (A2K)

ROND-ISO7093/1-200HV-(A2K)-16

Description:
17 mm
Quantité: 50 x
500 x
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 7040, acier 8, zingué (A2K)

ECROU-HEX-ISO7040-8-CLE10-(A2K)-M6

Description:
8 mm
Quantité: 500 x
100 x
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 7040, acier 8, zingué (A2K)

ECROU-HEX-ISO7040-8-CLE13-(A2K)-M8

Description:
9.5 mm
Quantité: 100 x
50 x
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 7040, acier 8, zingué (A2K)

ECROU-HEX-ISO7040-8-CLE24-(A2K)-M16

Description:
19.10 mm
Quantité: 50 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques