Starter kit, piccolo
Starter kit piccolo
ALLESTIMENTO-BASE-SML-COMPLETO
Cod. art. 096399 823
EAN 4061975228703
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Può essere ampliato con componenti modulari
Lato sinistro composto da:
- Copripassaruota con schermo, altezza utile 420 mm e sagomatura del passaruota 420 x 112 mm
- 2 scaffali ciascuno con 2 divisori per sistemare utensili e minuteria in modo chiaro e ordinato
- Vaschetta superiore con un divisorio
Lato destro composto da:
- Copripassaruota aperto, altezza utile 390 mm e sagomatura del passaruota 390 x 52 mm con cinghia con fibbia per il fissaggio di valigette per utensili
- Altezza cassetto 180 mm con divisorio
- Altezza anta 105 mm
- Vaschetta superiore con un divisorio
Realizzato in lamiera d'acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Include tappetini antiscivolo
Include kit di fissaggio laterale e a pavimento
Pavimento non incluso nella fornitura
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | MBSET12 |
Altezza lato conducente | 980 mm |
Altezza lato passeggero | 890 mm |
Larghezza lato conducente | 1112 mm |
Larghezza lato passeggero | 834 mm |
Profondità | 330/380 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 60,000 kg |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.