Starter kit 8 côté droit
Starter kit 8, droit
STARTER KIT LARG DROITE
ORSYMOBIL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Extension possible grâce à d'autres composants modulaires
Côté droit composé de :
- Caisson passage de roue avec hauteur de clapet 180 mm et hauteur de dégagement 410 mm
- Etabli extensible avec base pivotante et étau
- 3 tiroirs, hauteur 120 mm, chacun avec 2 tôles de séparation
- Cadre de finition avec tôle de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de fixation latérale et sur plancher inclus
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MBSMGRE1 |
Hauteur côté passager | 950 mm |
Largeur côté passager | 1112 mm |
Profondeur | 380 mm |
Largeur | 1112 mm |
Hauteur | 950 mm |
Poids du produit (par pièce) | 50 kg |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré |