Starter kit 4 côté arrière gauche
Starter kit 4, arrière gauche
STARTER KIT MED AR GAUCHE
ORSYMOBIL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Extension possible grâce à d'autres composants modulaires
Côté arrière gauche composé de :
- Caisson passage de roue à plaque vissée, hauteur de dégagement 390 mm et découpe de passage de roue 100 x 52 mm
- 2 étagères à panneau pour transporter en toute sécurité les coffrets de rangement Sysko 8.4.1 fournis
- 1 étagère de stockage avec 2 tôles de séparation pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces
- 1 cadre de finition avec tôle de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de fixation latérale et sur plancher inclus
Socle non inclus dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MBSMMLIH1 |
Hauteur côté conducteur | 980 mm |
Largeur côté conducteur | 1112 mm |
Profondeur | 330/380 mm |
Largeur | 1112 mm |
Hauteur | 980 mm |
Poids du produit (par pièce) | 30 kg |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré |