Starter block 8
Starter block 8
Ürün no. 096399 830
EAN 4061975221155
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yolcu tarafı yüksekliği | 950 mm |
Yolcu tarafı genişliği | 1112 mm |
Derinlik | 380 mm |
Genişlik | 1112 mm |
Yükseklik | 950 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 50,000 kg |
Renk | Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış |