Starter block 7
Starter block 7
Ürün no. 096399 829
EAN 4061975221018
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Sürücü tarafı yüksekliği | 1280 mm |
Sürücü tarafı genişliği | 1112 mm |
Derinlik | 330/380 mm |
Genişlik | 1112 mm |
Yükseklik | 1280 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 30,000 kg |
Renk | Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!