Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Starter block 5

Starter block 5

Ürün no. 096399 826

EAN 4061975220929

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Starter block 5

Ürün no. 096399 826
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
Pre-mounted and ready for installation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürücü tarafı yüksekliği

980 mm

Sürücü tarafı genişliği

834 mm

Derinlik

330/380 mm

Genişlik

834 mm

Yükseklik

980 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

25,000 kg

Renk

Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış

Bu ürün için yedek parçalar:
Alt grup için pratik germe kayışı

QCKTENSBL-SUBASMBY-PES-RED-L3000MM

Lashing strap with clamping lock separated with footman's loop and flat hooks