Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Starter block 3

Starter block 3

Ürün no. 096399 824

EAN 4061975221131

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Starter block 3

Ürün no. 096399 824
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
Pre-mounted and ready for installation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yolcu tarafı yüksekliği

950 mm

Yolcu tarafı genişliği

1112 mm

Derinlik

380 mm

Genişlik

1112 mm

Yükseklik

950 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

40,000 kg

Renk

Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler