Starter block 2
Starter block 2
Ürün no. 096399 822
EAN 4061975228710
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yolcu tarafı yüksekliği | 890 mm |
Yolcu tarafı genişliği | 834 mm |
Derinlik | 330/380 mm |
Genişlik | 834 mm |
Yükseklik | 890 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 30,000 kg |
Renk | Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!