Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Starter block 1

Starter block 1

Ürün no. 096399 821

EAN 4061975228734

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Starter block 1

Ürün no. 096399 821
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
Pre-mounted and ready for installation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürücü tarafı yüksekliği

980 mm

Sürücü tarafı genişliği

1112 mm

Derinlik

330/380 mm

Genişlik

1112 mm

Yükseklik

980 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

30,000 kg

Renk

Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler