Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Starter-Set AirKey

SHLANL-EKN-AIRKEY-STARTS-GS-(NI)-56X66MM

Art.-Nr. 5688100079

EAN 4065746078979

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starter-Set AirKey

Art.-Nr. 5688100079

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Smartes Türschloß
  • Schnelle und einfache Montage, da der Außenknauf schon vormontiert ist

  • Kein Kauf einer Software nötig

  • Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation

  • Geeignet für den Einsatz im Außenbereich

  • Optische Signale bei der Bedienung des Knaufes (rot = Zutritt verweigert, grün = Zutritt erlaubt, blau = NFC Verbindung)

  • Externe Notstromversorgung möglich

  • Hohe Batterielebensdauer, ermöglichen bis zu 30.000 Schließzyklen

  • Aufbohr- und Kernziehschutz

  • Brandschutz 90 Minuten

  • AES Verschlüsselung 128 Bits

  • Blacklist Funktion

  • Rotationsbremse
Hinweis

Nicht geeignet für Türen mit einem Dornmaß unter 35 mm, Beschläge mit Zylinderabdeckung oder Zierringen bei Aluminiumtüren.



Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone (4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android sowie die kostenlose Software benötigt.



Die Lieferzeit beträgt ca. 10 Arbeitstage.

Bei Technischen Fragen hilft Ihnen gerne das Beschläge Center unter Tel. 07940-151200

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anleitung

Durch den mechanischen Knauf auf der Innenseite ist ein Austritt aus dem Raum jeder Zeit möglich. Der Eintritt von außen ist nur möglich, wenn der RFID Knauf mit einem berechtigten Medium geöffnet wird.


Über das Smartphon oder die Codierstation können die Zugangsberechtigungen an den Zylinder übergeben werden.


Mit den beiliegenden Credits können 6 Schließberechtigungen vergeben werden.

Einsatzbereich

Privatbereich, Objektbereich

Geeignet für

Haustüren, Wohnungseingangstüren, Nebeneingangstüren, Objekttüren, Bürotüren, Feuerschutztüren

Außenlänge x Innenlänge

56 x 66 mm

Länge

122 mm

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Ja

Steuerungssystem

Smartphone, Schlüsselanhänger AirKey, Schlüsselkarte AirKey, Kombischlüssel AirKey

Datenübertragungsart

Bluetooth-Technologie, NFC

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriebezeichnung

3V CR2 Lithium

Multifrequenz

13,56 MHz/2,4 GHz

Datenaufzeichnung

Letzte 1000 Benutzer

Anzahl Benutzer max.

64000 STK

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Werkstoff Schlüsselanhänger

Kunststoff

Farbe Schlüsselanhänger

Rot, Schwarz

Anzahl Schlüsselanhänger

3 STK

Umgebungstemperatur min./max.

-20 bis 55 °C

Schutzart IP

IP 65

Normen

EN 1634-1, EN 15684, EN 18031-1, DIN 18252

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Lieferumfang

1 Elektronik Knaufzylinder inkl. 2 Batterien, 3 Schlüsselanhänger, 1 Befestigungsschraube M 5 x 70 mm mit Spitze, Montagezubehör, 6 Key Credits

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 405

TD-A2-A405-ROS-PZ-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse im Wohn- und Objektbau, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906, Klasse 3 fordert
x 1 St.
Ovalrosette Edelstahl, PZ außen

A2-OVAL-ROS-PZ-AUSSEN-9MM-MATT

x 1 St.
Schlüsselanhänger AirKey

SHSLANHAENG-F.SHLANL-AIRKEY-ROT/SCHW

Für alle AirKey Komponenten einsetzbar
KeyCredits AirKey

AIRKEY-F.SHLANL-(KEY-CREDITS)-10ERKART

Guthaben für die Onlineverwaltung der AirKey Produkte
x 1 St.
Batteriewechsel Set AirKey

BATTWE-SET-F.SHLANL-AIRKEY

AirKey Set für die Airkey Zylinder im Außenbereich
x 1 St.
KeyCredits AirKey

AIRKEY-F.SHLANL-(KEY-CREDITS)-50ERKART

Guthaben für die Onlineverwaltung der AirKey Produkte
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen