Starter-Set AirKey
Starter-Set AirKey
SHLANL-EKN-AIRKEY-STARTS-GS-(NI)-31X36MM
Art.-Nr. 5688100023
EAN 4065746078962
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage, da der Außenknauf schon vormontiert ist
- Kein Kauf einer Software nötig
- Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich
- Optische Signale bei der Bedienung des Knaufes (rot = Zutritt verweigert, grün = Zutritt erlaubt, blau = NFC Verbindung)
- Externe Notstromversorgung möglich
- Hohe Batterielebensdauer, ermöglichen bis zu 30.000 Schließzyklen
- Aufbohr- und Kernziehschutz
- Brandschutz 90 Minuten
- AES Verschlüsselung 128 Bits
- Blacklist Funktion
- Rotationsbremse
Nicht geeignet für Türen mit einem Dornmaß unter 35 mm, Beschläge mit Zylinderabdeckung oder Zierringen bei Aluminiumtüren.
Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone (4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android sowie die kostenlose Software benötigt.
Die Lieferzeit beträgt ca. 10 Arbeitstage.
Bei Technischen Fragen hilft Ihnen gerne das Beschläge Center unter Tel. 07940-151200
Datenblätter(X)
Durch den mechanischen Knauf auf der Innenseite ist ein Austritt aus dem Raum jeder Zeit möglich. Der Eintritt von außen ist nur möglich, wenn der RFID Knauf mit einem berechtigten Medium geöffnet wird.
Über das Smartphon oder die Codierstation können die Zugangsberechtigungen an den Zylinder übergeben werden.
Mit den beiliegenden Credits können 6 Schließberechtigungen vergeben werden.
![]() | |
Einsatzbereich | Privatbereich, Objektbereich |
Geeignet für | Haustüren, Wohnungseingangstüren, Nebeneingangstüren, Objekttüren, Bürotüren, Feuerschutztüren |
Außenlänge x Innenlänge | 31 x 36 mm |
Länge | 66 mm |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Ja |
Steuerungssystem | Smartphone, Schlüsselanhänger AirKey, Schlüsselkarte AirKey, Kombischlüssel AirKey |
Datenübertragungsart | Bluetooth-Technologie, NFC |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriebezeichnung | 3V CR2 Lithium |
Multifrequenz | 13,56 MHz/2,4 GHz |
Datenaufzeichnung | Letzte 1000 Benutzer |
Anzahl Benutzer max. | 64000 STK |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff Schlüsselanhänger | Kunststoff |
Farbe Schlüsselanhänger | Rot, Schwarz |
Anzahl Schlüsselanhänger | 3 STK |
Umgebungstemperatur min./max. | -20 bis 55 °C |
Schutzart IP | IP 65 |
Normen | EN 1634-1, EN 15684, DIN 18252 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Lieferumfang | 1 Elektronik Knaufzylinder inkl. 2 Batterien, 3 Schlüsselanhänger, 1 Befestigungsschraube M 5 x 70 mm mit Spitze, Montagezubehör, 6 Key Credits |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
