Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Starter Set 7400-teilig

Starter-Set 7400-teilig
STARTERSET

Art.-Nr. 0988043321

EAN 4060052869181

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starter Set 7400-teilig

Art.-Nr. 0988043321
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
Bestehend aus Sechskantschrauben, Sechskantmuttern und Scheiben.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Starter Set 7400-teilig inklusive:
100 x
Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-DIN931-8.8-SW17-(A2K)-M10X60

Beschreibung:
M10 x 60 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-DIN931-8.8-SW17-(A2K)-M10X70

Beschreibung:
M10 x 70 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-DIN931-8.8-SW17-(A2K)-M10X80

Beschreibung:
M10 x 80 mm
Menge: 100 x
50 x
Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-DIN931-8.8-SW19-(A2K)-M12X60

Beschreibung:
M12 x 60 mm
Menge: 50 x
50 x
Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-DIN931-8.8-SW19-(A2K)-M12X70

Beschreibung:
M12 x 70 mm
Menge: 50 x
25 x
Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-DIN931-8.8-SW19-(A2K)-M12X80

Beschreibung:
M12 x 80 mm
Menge: 25 x
25 x
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4014-8.8-SW24-(A2K)-M16X70

Beschreibung:
M16 x 70 mm
Menge: 25 x
25 x
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4014-8.8-SW24-(A2K)-M16X80

Beschreibung:
M16 x 80 mm
Menge: 25 x
200 x
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4014-8.8-SW13-(A2K)-M8X60

Beschreibung:
M8 x 60 mm
Menge: 200 x
200 x
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4014-8.8-SW13-(A2K)-M8X70

Beschreibung:
M8 x 70 mm
Menge: 200 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-DIN933-8.8-SW17-(A2K)-M10X30

Beschreibung:
M10; 30 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-DIN933-8.8-SW17-(A2K)-M10X40

Beschreibung:
M10; 40 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-DIN933-8.8-SW17-(A2K)-M10X50

Beschreibung:
M10; 50 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-DIN933-8.8-SW19-(A2K)-M12X25

Beschreibung:
M12; 25 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-DIN933-8.8-SW19-(A2K)-M12X30

Beschreibung:
M12; 30 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-DIN933-8.8-SW19-(A2K)-M12X35

Beschreibung:
M12; 35 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-DIN933-8.8-SW19-(A2K)-M12X40

Beschreibung:
M12; 40 mm
Menge: 100 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-DIN933-8.8-SW19-(A2K)-M12X50

Beschreibung:
M12; 50 mm
Menge: 50 x
200 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X20

Beschreibung:
M6 x 20 mm
Menge: 200 x
200 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X25

Beschreibung:
M6 x 25 mm
Menge: 200 x
200 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X30

Beschreibung:
M6 x 30 mm
Menge: 200 x
200 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X35

Beschreibung:
M6 x 35 mm
Menge: 200 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X40

Beschreibung:
M6 x 40 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X45

Beschreibung:
M6 x 45 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X50

Beschreibung:
M6 x 50 mm
Menge: 100 x
200 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X20

Beschreibung:
M8 x 20 mm
Menge: 200 x
200 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30

Beschreibung:
M8 x 30 mm
Menge: 200 x
200 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X40

Beschreibung:
M8 x 40 mm
Menge: 200 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X50

Beschreibung:
M8 x 50 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I8I-SW17-(A2K)-M10

Beschreibung:
8 mm; M10
Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I8I-SW19-(A2K)-M12

Beschreibung:
10 mm; M12
Menge: 100 x
25 x
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO4032-8-SW24-(A2K)-M16

Beschreibung:
14.8 mm; M16
Menge: 25 x
500 x
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO4032-8-SW10-(A2K)-M6

Beschreibung:
5.2 mm; M6
Menge: 500 x
100 x
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO4032-8-SW13-(A2K)-M8

Beschreibung:
6.8 mm; M8
Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 982, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-DIN982-8-SW17-(A2K)-M10

Beschreibung:
11.5 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 982, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-DIN982-8-SW19-(A2K)-M12

Beschreibung:
14 mm
Menge: 100 x
100 x
Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert)

SHB-SI-S-(MZN)-16,0X10,5X0,90

Beschreibung:
10,5 mm
Menge: 100 x
100 x
Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert)

SHB-SI-S-(MZN)-18,0X13,0X1,00

Beschreibung:
13 mm
Menge: 100 x
100 x
Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert)

SHB-SI-S-(MZN)-24,0X17,0X1,20

Beschreibung:
17 mm
Menge: 100 x
300 x
Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert)

SHB-SI-S-(MZN)-10,0X6,4X0,60

Beschreibung:
6,4 mm
Menge: 300 x
100 x
Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert)

SHB-SI-S-(MZN)-13,0X8,4X0,70

Beschreibung:
8,4 mm
Menge: 100 x
100 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-10

Beschreibung:
10.5 mm
Menge: 100 x
50 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-12

Beschreibung:
13.0 mm
Menge: 50 x
50 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-16

Beschreibung:
17.0 mm
Menge: 50 x
500 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-6

Beschreibung:
6.4 mm
Menge: 500 x
100 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-8

Beschreibung:
8.4 mm
Menge: 100 x
500 x
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 200 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7093/1-200HV-(A2K)-6

Beschreibung:
6.4 mm
Menge: 500 x
100 x
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 200 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7093/1-200HV-(A2K)-8

Beschreibung:
8.4 mm
Menge: 100 x
100 x
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 200 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7093/1-200HV-(A2K)-10

Beschreibung:
10.5 mm
Menge: 100 x
50 x
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 200 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7093/1-200HV-(A2K)-12

Beschreibung:
13 mm
Menge: 50 x
50 x
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 200 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7093/1-200HV-(A2K)-16

Beschreibung:
17 mm
Menge: 50 x
500 x
Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO7040-8-SW10-(A2K)-M6

Beschreibung:
8 mm
Menge: 500 x
100 x
Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO7040-8-SW13-(A2K)-M8

Beschreibung:
9.5 mm
Menge: 100 x
50 x
Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO7040-8-SW24-(A2K)-M16

Beschreibung:
19.10 mm
Menge: 50 x