Startblokk 8
Startblokk 8
REOL, MBSMGRE1, HØYRE
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Kan utvides med modulære komponenter
Høyrehåndsside består av:
- Undermodul med klaffhøyde på 180 mm og klaringshøyde på 410 mm
- Uttrekkbar arbeidsbenk med dreieskive og skrustikke
- 3 skuffer, høyde på 120 mm, hver med 2 skilleplater
- Toppramme med en skilleplate
Laget av stål med høy styrke med pulverbelegg av høy kvalitet
Inkluderer sklisikre matter
Inkluderer side- og gulvfestesett
Høyde på hjelpeførersiden | 950 mm |
Bredde på hjelpeførersiden | 1112 mm |
Dybde | 380 mm |
Bredde | 1112 mm |
Høyde | 950 mm |
Produktvekt (per element) | 50 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |