Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Startblokk 7

Startblokk 7
REOL, MBSMGLIV1, VENSTRE, FORAN
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096399 829
EAN 4061975221018
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
Ferdigmontert og klar til installasjon

Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Kan utvides med modulære komponenter



Venstre side foran består av:


  • Åpen undermodul, klaringshøyde på 450 mm med hurtigutløserstropp for sikring av maskinkofferter

  • 1 hylle med KLT-bokser for klar og ryddig oppbevaring av små deler

  • 2 oppbevaringsstativer hver med 2 skilleplater for klar og ryddig oppbevaring av verktøy og små deler

  • 1 toppramme med skilleplate


Laget av stål med høy styrke med pulverbelegg av høy kvalitet



Inkluderer sklisikre matter



Inkluderer side- og gulvfestesett



Gulvplate ikke inkludert i leveringsomfanget

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Høyde på førersiden

1280 mm

Bredde på førerside

1112 mm

Dybde

330/380 mm

Bredde

1112 mm

Høyde

1280 mm

Produktvekt (per element)

30 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016
Trafikkrød RAL 3020

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bakre dørstyringsenhet for Opel Movano og Renault Master

DØRSTROPP, HTF12, MASTER

Brakett for å føre bakre dørramme
x 1 Ant.