Startblokk 6
Startblokk 6
REOL, MBSMGLIH1, VENSTRE, BAK
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Kan utvides med modulære komponenter
Venstre side bak består av:
- Undermodul med panel, lysåpning 450 mm
- 2 panelhyller for sikker transport av den medfølgende systemkofferten 8.4.1
- 1 hylle med KLT-bokser for klar og ryddig oppbevaring av små deler
- 1 oppbevaringsstativ med 2 skilleplater for klar og ryddig oppbevaring av verktøy og små deler
- 1 toppramme med skilleplate
Laget av stål med høy styrke med pulverbelegg av høy kvalitet
Inkluderer sklisikre matter
Inkluderer side- og gulvfestesett
Høyde på førersiden | 1280 mm |
Bredde på førerside | 1112 mm |
Dybde | 330/380 mm |
Bredde | 1112 mm |
Høyde | 1280 mm |
Produktvekt (per element) | 30 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.