Startblokk 5
Startblokk 5
REOL, MBSMMLIV1, VENSTRE, FORAN
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Kan utvides med modulære komponenter
Venstre side foran består av:
- Åpen undermodul, lyshøyde på 420 mm med hurtigutløserstropp for sikring av maskinkofferter
- 1 hylle med KLT-bokser for klar og ryddig oppbevaring av små deler
- 1 oppbevaringsstativ med 2 skilleplater for klar og ryddig oppbevaring av verktøy og små deler
- 1 toppramme med skilleplate
Laget av stål med høy styrke med pulverbelegg av høy kvalitet
Inkluderer sklisikre matter
Inkluderer side- og gulvfestesett
Høyde på førersiden | 980 mm |
Bredde på førerside | 834 mm |
Dybde | 330/380 mm |
Bredde | 834 mm |
Høyde | 980 mm |
Produktvekt (per element) | 25 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |