Startblokk 4
Startblokk 4
REOL, MBSMMLIH1, VENSTRE, BAK
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Kan utvides med modulære komponenter
Venstre side bak består av:
- Undermodul med panel, klaringshøyde på 390 mm og hjulbuet utskjæring på 100 x 52 mm
- 2 panelhyller for sikker transport av de medfølgende systemkoffertene 8.4.1
- 1 oppbevaringsstativ med 2 skilleplater for klar og ryddig oppbevaring av verktøy og små deler
- 1 toppramme med skilleplate
Laget av stål med høy styrke med pulverbelegg av høy kvalitet
Inkluderer sklisikre matter
Inkluderer side- og gulvfestesett
Grunnplate ikke inkludert i leveringsomfanget
Høyde på førersiden | 980 mm |
Bredde på førerside | 1112 mm |
Dybde | 330/380 mm |
Bredde | 1112 mm |
Høyde | 980 mm |
Produktvekt (per element) | 30 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |