Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Startblokk 3

Startblokk 3
REOL, MBSMMRE1, HØYRE
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096399 824
EAN 4061975221131
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
Ferdigmontert og klar til installasjon

Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Kan utvides med modulære komponenter



Høyrehåndsside består av:


  • Undermodul med panel, høyde på 180 mm, klaringshøyde på 450 mm og hjulbuet utskjæring på 100 x 52 mm

  • 3 skuffer, høyde på 120 mm, hver med 2 skilleplater

  • Topphylle med en skilleplate


Laget av stål med høy styrke med pulverbelegg av høy kvalitet



Inkluderer sklisikre matter



Inkluderer side- og gulvfestesett

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Høyde på hjelpeførersiden

950 mm

Bredde på hjelpeførersiden

1112 mm

Dybde

380 mm

Bredde

1112 mm

Høyde

950 mm

Produktvekt (per element)

40 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016
Trafikkrød RAL 3020

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger