Startblokk 2
Startblokk 2
REOL, MBSMKRE1, HØYRE SIDE
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Kan utvides med modulære komponenter
Høyrehåndsside består av:
- Åpen undermodul, klaringshøyde på 390 mm og utskjæring på 390 x 52 mm for hjulbue, med hurtigstrammestropp for sikring av maskinkofferter
- 1 skuffehøyde på 180 mm med en skilleplate
- 1 klaffhylle, klaffhøyde på 105 mm
- 1 toppramme med skilleplate
Laget av stål med høy styrke med pulverbelegg av høy kvalitet
Inkluderer sklisikre matter
Inkluderer side- og gulvmonteringssett
Grunnplate ikke inkludert i leveringsomfanget
Høyde på hjelpeførersiden | 890 mm |
Bredde på hjelpeførersiden | 834 mm |
Dybde | 330/380 mm |
Bredde | 834 mm |
Høyde | 890 mm |
Produktvekt (per element) | 30 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |