WÜRTH MODYF Start Up Jacke Würth
Wetterschutzjacke START UP
START UP JCK WUERTH PETROL ZIP GRAU M
Art.-Nr. M411396001
EAN 4251761490951
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Polsterung aus recycelten Fasern ohne Nähte am Körper, um die Wärmeverteilung an den empfindlichsten Stellen zu vermeiden und die Wasserabweisung zu verbessern
- Die Kapuze sorgt für eine weitere Wärmedämmung
- Metall-Logo Würth
- Reißverschluss mit Würth Logo
Datenblätter(X)
Farbe | Petrol |
Größe | M |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 140 g |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Wattierung | 100% Polyester |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |