Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Start Up Jacke Würth

JACKE START UP WUERTH CAMOUFLAGE/SWZ L

Art.-Nr. M411433002

EAN 4251926303942

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Start Up Jacke Würth

Art.-Nr. M411433002
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
Wasserabweisende Jacke mit Innenfutter aus Graphen-Stoff für bessere Thermoregulierung
  • Jacke mit wasserabweisenden Material, Wassersäule 300 mm, Durchlässigkeit 2200 mm

  • Fest angebrachte, verstellbare Kapuze, Zugband am unteren Jackensaum

  • Komfortable Brusttasche für Aufbewahrung eines Mobiltelefons, 2 Außen- und 3 Innentaschen

  • Innenfutter aus antibakteriellen Graphen-Stoff für bessere Isolierung und Thermoregulierung, sorgt für gleichmäßige Wärmediffusion über die gesamte Oberfläche im Innenbereich der Jacke
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Tarnmuster, Schwarz

Größe

L

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Werkstoff Futter

100% recyceltes Polyester

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen