Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Start Up Jacke Würth 2023

Jacke START UP
JACKE START UP WUERTH NAVY XS

Art.-Nr. M411516010

EAN 4255576510743

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Start Up Jacke Würth 2023

Art.-Nr. M411516010
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
Klimaneutrale, weich-wattierte Daunenjacke, mit 2 Außentaschen, 2 Innentaschen und Handytasche mit Reißverschluss im Futter
  • Wasserabweisende Behandlung auf der Außenseite

  • Markentasche zur Aufbewahrung der Jacke im Rucksack

  • Gewebe aus 100 % recyceltem Polyestergarn

  • Steppung durch thermostatische Verarbeitung

  • Futter aus 100 % recyceltem Polyester mit Graphen-Details

  • Graphen ermöglicht eine bessere Thermoregulierung und wirkt antibakteriell
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Marineblau

Größe

XS

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen