Start Up Jacke Würth 2023 Damen
JACKE START UP WUERTH LADY NAVY XS
Art.-Nr. M411517010
EAN 4255576510811
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisende Behandlung auf der Außenseite
- Markentasche zur Aufbewahrung der Jacke im Rucksack
- Gewebe aus 100 % recyceltem Polyestergarn
- Steppung durch thermostatische Verarbeitung
- Futter aus 100 % recyceltem Polyester mit Graphen-Details
- Graphen ermöglicht eine bessere Thermoregulierung und wirkt antibakteriell
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | XS |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |