Starres Stahlpanzerrohr feuerverzinkt Stapa-Gewinde-WESF
Stahlpanzerrohr feuerverzinkt Stapa-Gewinde-WESF
RO-STAHLPANZER-WESF-GEWINDE-EN40
Art.-Nr. 0975278040
EAN 4052712469022
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Datenblätter(X)
Außendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 36,4 mm |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 5557 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 4000 N |
Schlagfestigkeit bei 300 mm | 6,8 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -45 bis 400 °C |
Stangenlänge | 3 m |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!