Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F mit einseitig angeformter Muffe
Starres metr. Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F
RO-PANZER-(WPKU-EM-F)-STARR-EN40-3M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Datenblätter(X)
Für die Aufputzinstallation – Mittlere Anforderung an Druck- und Schlagfestigkeit
Außendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 36 mm |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 3321 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 750 N |
Schlagfestigkeit bei 100 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -5 bis 60 °C |
Stangenlänge | 3 m |
Ausführung | Mit einseitig angeformter Muffe |
Farbe | Grau |
Werkstoff | Polyvinylchlorid - PVC hart |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!