Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F

Starres metr. Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F
RO-PANZER-(WPKU-EM-F)-STARR-EN25-3M

Art.-Nr. 0975245025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F

Art.-Nr. 0975245025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x57 m
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit einseitig angeformter Muffe

VDE 0605 und DIN EN 61386-21

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Aufputzinstallation – Mittlere Anforderung an Druck- und Schlagfestigkeit

Außendurchmesser

25 mm

Innendurchmesser

21,7 mm

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

3321

Belastung Kraft bei 5 cm

750 N

Schlagfestigkeit bei 100 mm

2 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-5 bis 60 °C

Stangenlänge

3 m

Ausführung

Mit einseitig angeformter Muffe

Farbe

Grau

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC hart

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Nein

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klemmschelle metrisch

SHEL-KLEMM-M-KST-EN25

ELMO
75° Easy-Entry-Einführung für einfache Montage
x 100 St.
Steckmuffe für Elektro-Installationsrohr W-IS-EL-F, WPKu-EM-F und WPKu-EM-F-H0

ZB-STECKMUFFE-RO-EN25

x 100 St.
Steckbogen 90° für Elektro-Installationsrohr W-IS-EL-F und WPKu-EM-F

ZB-STECKBGN-RO-90GRAD-EN25

x 50 St.
Kunststoffendtülle

ZB-ENDTUELLE-RO-GRAU-EN25

Für starre Elektro-Installationsrohre
x 100 St.