Starlock testere laması, tırtıklı, yuvarlak
Starlock testere laması, tırtıklı, yuvarlak
Ürün no. 0696121310
EAN 4056807385761
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap | 100 mm |
Malzeme | İki metalli |
Adaptör tipi | Starlock |
Testere bıçağı tasarımı | Oluklu, Toprak |
İşlenecek malzeme | Strafor, Yalıtım malzemeleri, Alçı levha, Halı döşeme, PVC |
Uygun makineler | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 2.0 adaptör 0696 121 100 |