Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Starlock testere bıçağı, karbür, tek dişli

Starlock testere bıçağı, karbür, tek dişli

Ürün no. 0696121220

EAN 4046777885743

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Starlock testere bıçağı, karbür, tek dişli

Ürün no. 0696121220
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
The high-performance saw blade for extremely demanding applications, high cutting performance and long tool life. For separating and plunge cuts in metal
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kesme derinliği

40 mm

Kesme genişliği

32

Malzeme

Karbür

Adaptör tipi

Starlock

Testere bıçağı tasarımı

Tek dişli (standart)

İşlenecek malzeme

Alüminyum, Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik plaka, Çelik, Çelik plaka

Uygun makineler

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adaptör 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 12-A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler