Starlock saw blade segment tungsten carbide
Starlock saw blade segment tungsten carbide
Ürün no. 0696121326
EAN 4099618432811
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kesme derinliği | 30 mm |
Kesme genişliği | 80 |
Çap | 105 mm |
Malzeme | Karbür |
Adaptör tipi | Starlock |
Testere bıçağı tasarımı | Segment |
İşlenecek malzeme | Sert kereste, Yumuşak kereste, Sunta, Metalli ahşap, GRP, Cam elyaf, Alüminyum, Fiber çimento levha, Yapay taş, Akrilik taş |
Uygun makineler | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adaptör 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |