Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Starlock fűrészlap, egyes fogazású, keskeny

Starlock fűrészlap, egyes fogazású, keskeny

Cikksz. 0696121413

EAN 4056807385747

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Starlock fűrészlap, egyes fogazású, keskeny

Cikksz. 0696121413
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
For fine re-working on lock and hinge pockets.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vágásmélység

20 mm

Vágási szélesség

10

Anyag

Bimetall

Adaptertípus

Starlock

Fűrészlap kialakítás

Egyfogas (normál)

Megmunkálandó anyag

Puhafa, Keményfa, Fa fémmel, Alumínium

Megfelelő gépek

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, 0696 121 100 adapter, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk