Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Starlock fűrészlap, barázdált, kerek

Starlock fűrészlap, barázdált, kerek

Cikksz. 0696121310

EAN 4056807385761

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Starlock fűrészlap, barázdált, kerek

Cikksz. 0696121310
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
Ideal for cutting insulating materials and floor insulation panels
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő

100 mm

Anyag

Bimetall

Adaptertípus

Starlock

Fűrészlap kialakítás

Hullámos, Köszörült

Megmunkálandó anyag

Habosított polisztirol, Szigetelőanyagok, Gipszkarton lap, Szőnyegborítás, PVC

Megfelelő gépek

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 2.0, 0696 121 100 adapter

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk