Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Starlock elmas testere bıçağı

Starlock elmas testere bıçağı

Ürün no. 0696121330

EAN 4046777885811

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Starlock elmas testere bıçağı

Ürün no. 0696121330
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
For removing joint mortar in damaged tile and mortar gaps and for separating tiles up to scratch hardness 6, fibreglass and reinforced plastics. Ideal for use in corners and edges
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap

85 mm

Kalınlık

2 mm

Malzeme

Elmas

Adaptör tipi

Starlock

Testere bıçağı tasarımı

Segment

İşlenecek malzeme

Fayans kaplama, GRP

Uygun makineler

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adaptör 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler