Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Starlock Segmentsägeblatt - ZB-SEABLA-MULTISHND-SG-STARLOCK-D85MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/etV50Imy0b0

Starlock Segmentsägeblatt - ZB-SEABLA-MULTISHND-SG-STARLOCK-D85MM - 1

Starlock Segmentsägeblatt

Starlock Sägeblatt rund
ZB-SEABLA-MULTISHND-SG-STARLOCK-D85MM

Art.-Nr. 0696121412

EAN 4046777885767

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starlock Segmentsägeblatt

Art.-Nr. 0696121412
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
Ideal für Tauchschnitte, hervorragend für Arbeiten in Ecken und zum Setzen von Türrahmen

Ideal für Bündigschnitte


Das Segmentblatt kann bündig auf dem Boden aufgesetzt werden. Dadurch ist es möglich den Türrahmen auf die exakte Länge zu kürzen.



Sehr langlebig


Das Sägeblatt kann gedreht werden, dadurch optimale Ausnutzung des Sägeblattes.



Präzises Arbeiten in Ecken


Durch die spezielle Blattform können präzise Schnitte in Ecken ausgeführt werden.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Trennfugen in Laminat und Parkettböden, zum Setzen von Lüftungsgitter und Türrahmen, für grobes Sägen von Holz und Holzwerkstoffen, Fiberglas, verstärkte Kunststoffe und Aluminium

Durchmesser

85 mm

Werkstoff

Bimetall

Ausführung Sägeblatt

Segment

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Glasfaser, GFK, Hartholz, Spanplatten, Weichholz, Kunststoffbeschichtete Platten

Passende Maschinen

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen