Starlock Sägeblatt Einzelzahn
Starlock Sägeblatt Einzelzahn Mehrzweck
SAEBLA-MULTISHND-SG-STARLOCK-52X40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Präzise, einfach, sicher und rechtwinkelig
Durch die asymmetrische Form sind präzise, rechtwinklige Ausschnitte möglich.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Datenblätter(X)
Geeignet zum Sägen von verstärktem Kunststoff, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Hart- und Weichholz sowie Holz mit Metall.
Schnitttiefe | 40 mm |
Schnittbreite | 52 |
Werkstoff | Bimetall |
Aufnahmetyp | Starlock |
Ausführung Sägeblatt | Einzelverzahnt (regulär) |
Zu bearbeitender Werkstoff | Weichholz, Hartholz |
Passende Maschinen | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |