Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Starlock Sägeblatt Einzelzahn schmal für feine Nacharbeiten an Schloss- und Bandtaschen - SAEBLA-MULTISHND-SG-STARLOCK-10X20MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/etV50Imy0b0

Starlock Sägeblatt Einzelzahn schmal für feine Nacharbeiten an Schloss- und Bandtaschen - SAEBLA-MULTISHND-SG-STARLOCK-10X20MM - 1

Starlock Sägeblatt Einzelzahn schmal für feine Nacharbeiten an Schloss- und Bandtaschen

Starlock Sägeblatt Einzelzahn schmal
SAEBLA-MULTISHND-SG-STARLOCK-10X20MM

Art.-Nr. 0696121413

EAN 4056807385747

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starlock Sägeblatt Einzelzahn schmal für feine Nacharbeiten an Schloss- und Bandtaschen

Art.-Nr. 0696121413
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
Für feine Nacharbeiten an Schloss- und Bandtaschen.

Präzise, einfach und sicher


Durch die schmale Ausführung ist ein sauberes Nacharbeiten möglich.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Tauchschnitte geeignet. Zum Sägen von Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägeln, Fiberglas, Gipskarton und Aluminium.

Schnitttiefe

20 mm

Schnittbreite

10

Werkstoff

Bimetall

Aufnahmetyp

Starlock

Ausführung Sägeblatt

Einzelverzahnt (regulär)

Zu bearbeitender Werkstoff

Weichholz, Hartholz, Holz mit Metall, Aluminium

Passende Maschinen

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen