Starlock Sägeblatt Einzelzahn
Starlock Sägeblatt Einzelzahn
ZB-SAEBLA-MULTISHND-SG-STARLOCK-32X50MM
Wählen Sie hier eine andere Niederlassung, in der Sie den im Moment vorrätigen Bestand abfragen möchten. Geben Sie dazu die PLZ oder Namen des gewünschten Ortes an:
Stück verfügbar
Informationen zur Bestellung
Präzises und einfaches Eintauchen
Durch die leicht gekurvte Zahnleiste "clean cut" ist ein sauberes Eintauchen möglich.
Immer die richtige Eintauchtiefe
Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Datenblätter(X)
Geeignet für grobes Sägen in Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägeln, Fiberglas, verstärkter Kunststoff, Gips und Bleche bis 1 mm.
Schnitttiefe | 50 mm |
Schnittbreite | 32 mm |
Werkstoff | Bimetall |
Aufnahmetyp | Starlock |
Ausführung Sägeblatt | Einzelverzahnt (regulär) |
Zu bearbeitender Werkstoff | Glasfaser |
Passende Maschinen | Starlock |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!