Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Starlock Sägeblatt Einzelzahn - SAEBLA-MULTISHND-SG-STARLOCK-52X40MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/etV50Imy0b0

Starlock Sägeblatt Einzelzahn - SAEBLA-MULTISHND-SG-STARLOCK-52X40MM - 1

Starlock Sägeblatt Einzelzahn

Starlock Sägeblatt Einzelzahn Mehrzweck
SAEBLA-MULTISHND-SG-STARLOCK-52X40MM

Art.-Nr. 0696121311
EAN 4056807385945

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für rechtwinklige Tauchschnitte in Gipskarton, Gipsfaserplatten und Holz.

Präzise, einfach, sicher und rechtwinkelig


Durch die asymmetrische Form sind präzise, rechtwinklige Ausschnitte möglich.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Sägen von verstärktem Kunststoff, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Hart- und Weichholz sowie Holz mit Metall.

Schnitttiefe

40 mm

Schnittbreite

52 mm

Werkstoff

Bimetall

Aufnahmetyp

Starlock

Ausführung Sägeblatt

Einzelverzahnt (regulär)

Zu bearbeitender Werkstoff

Gipskarton
Holz

Passende Maschinen

Starlock
Starlock plus
Starlock max
Würth EMS 10-A
Würth EMS 12-A
Würth EMS 14-A
Würth EMS 18-A EC SL
Würth EMS 350-SL COMPACT
Würth EMS 450-SL POWER
Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100
Bosch GOP 10,8 V
Fein Multimaster (250 W)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen