Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Starlock Plus Sägeblatt Einzelzahn LONGLIFE mit TiN-Beschichtung

SAEBLA-MULTISHND-STARLOCK-PLUS-28X60MM

Art.-Nr. 0696122460

EAN 4068362304101

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starlock Plus Sägeblatt Einzelzahn LONGLIFE mit TiN-Beschichtung

Art.-Nr. 0696122460
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
Der Alleskönner auf der Baustelle für grobe Trenn- und Tauchschnitte mit noch höherer Lebensdauer als bei herkömmlichen Sägeblättern

Deutliche höhere Standzeit durch die TiN-Beschichtung


  • Reduzierung der Wärmeentwicklung, wodurch die Langlebigkeit des Sägeblatts maßgeblich erhöht wird


Immer die richtige Eintauchtiefe


  • Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden


3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für grobes Sägen in Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägeln, Fiberglas, verstärkter Kunststoff, Gips und Bleche bis 1 mm.

Schnitttiefe

55 mm

Schnittbreite

28

Werkstoff

Bimetall

Aufnahmetyp

Starlock Plus

Ausführung Sägeblatt

Einzelverzahnt (regulär)

Zu bearbeitender Werkstoff

Weichholz, Hartholz, Spanplatten (beschichtet), Spanplatten (furniert), Spanplatten (roh), Holz mit Metall, Dünnblech Stahl

Passende Maschinen

Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen