Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Starlock Max fűrész, kezdőkészlet

Starlock Max fűrész, kezdőkészlet

Cikksz. 0696123000

EAN 4056807402406

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Starlock Max fűrész, kezdőkészlet

Cikksz. 0696123000
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
The starter set with Starlock Max saw blades in the practical storage box for machining a wide range of materials on the construction site
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Adaptertípus

Starlock Max

Darabszám a készletben

3 darab

Tartalmaz: Starlock Max fűrész, kezdőkészlet:
1 x
Starlock fűrészlap, ablaképítéshez

SAWBLDE-CTL-STARLOCK-MAX-52X70MM

Leírás:
Vágási szélesség: 52 mm
The window construction blade for extra deep plunge cuts.
Mennyiség: 1 x
1 x
Starlock fűrészlap, keményfém, ablaképítéshez

SAWBLDE-CTL-STARLOCK-MAX-32X70MM

Leírás:
Vágási szélesség: 32 mm
The window construction professional for extreme applications and extra deep plunge cuts.
Mennyiség: 1 x
1 x
Starlock Max szegmens fűrészlap

SAWBLDE-MULTICTR-CTL-STARLOCK-MAX-D145MM

Leírás:
Átmérő: 145 mm
For extremely fast, clean and flush cut-off and plunge cuts.
Mennyiség: 1 x