Starlock Max Messer
Starlock Max Messer
MESS-MULTISHND-STARLOCK-MAX-32MMX70MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41244605.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41244607.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41244606.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15917191.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15917200.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15730006.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schneller Arbeitsfortschritt
Durch die sehr lange Ausführung erhöht sich der Oszilierungswinkel und dadurch die Arbeitsgeschwindigkeit.
Präzise, einfach und sicher
Stabile, dünne, beidseitig geschliffene Schneide
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Datenblätter(X)
Für extra tiefe Trenn- und Tauchschnitte wie z.B. Dehnfugen bei Betonfertigteilen. Zum Trennen von Silikon, Isoliermaterial, Gummi, Teppich und Karton.
Schnitttiefe | 70 mm |
Schnittbreite | 32 mm |
Aufnahmetyp | Starlock Max |
Zu bearbeitender Werkstoff | Hartschaum |
Passende Maschinen | Starlock max |