Starlock Max Hartmetallsägeblatt Einzelzahn Fensterbau
Starlock Max Sägeblatt Hartmetall Fensterbau
SAEBLA-SG-STARLOCK-MAX-32X70MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extreme Schnittleistung und sehr lange Lebensdauer
Das Hartmetall ermöglicht sehr harte Materialien zu trennen.
Schneller Arbeitsfortschritt
Die sehr lange Ausführung erhöht den Oszilierungswinkel und dadurch die Arbeitsgeschwindigkeit.
Präzise, einfach und sicher
Durch die leicht gekurvte Zahnform "clean cut" ist ein einfaches Eintauchen möglich.
Immer die richtige Eintauchtiefe
Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Datenblätter(X)
Zum Austrennen von Fenstern und zum Sägen von Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägeln, Kunststoffkabelkanälen, glasfaserverstärkten Kunststoffen, Gipskarton, Gipsfaserplatten und Edelstahlbleche.
Schnitttiefe | 70 mm |
Schnittbreite | 32 |
Werkstoff | Hartmetall |
Aufnahmetyp | Starlock Max |
Ausführung Sägeblatt | Einzelverzahnt (regulär), Hartmetallbestückt (Leiste) |
Zu bearbeitender Werkstoff | Holz mit Metall, GFK, Gips, Metallprofile und Rohre, Edelstahlblech |
Passende Maschinen | Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100 |