Starlock Max Hartmetallsägeblatt Einzelzahn Fensterbau EXTREME mit TiN-Beschichtung
SAEBLA-MULTISHND-HM-STARLOCK-MAX-32X75MM
Art.-Nr. 0696123170
EAN 4068362304187
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Deutliche höhere Standzeit durch die TiN-Beschichtung
- Reduzierung der Wärmeentwicklung, wodurch die Langlebigkeit des Sägeblatts maßgeblich erhöht wird
Schneller Arbeitsfortschritt
- Die sehr lange Ausführung erhöht den Oszilierungswinkel und dadurch die Arbeitsgeschwindigkeit
Immer die richtige Eintauchtiefe
- Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Datenblätter(X)
Zum Austrennen von Fenstern und zum Sägen von Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägeln, Kunststoffkabelkanälen, glasfaserverstärkten Kunststoffen, Gipskarton, Gipsfaserplatten und Edelstahlbleche.
Schnitttiefe | 65 mm |
Schnittbreite | 32 |
Werkstoff | Hartmetall |
Aufnahmetyp | Starlock Max |
Ausführung Sägeblatt | Einzelverzahnt (regulär) |
Zu bearbeitender Werkstoff | Holz mit Metall, GFK, Gips, Metallprofile und Rohre, Edelstahl |
Passende Maschinen | Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100 |