Starlock Hartmetallraspel
Starlock Hartmetallraspel
ZB-HMRASP-SG-STARLOCK-TROPFENFORM-D70MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem hohe Standzeit
- Das Hartmetall gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- Das Segmentblatt kann für die Anwendung passend gedreht werden, dadurch optimale Ausnutzung des Sägeblattes.
Präzises Arbeiten in Ecken
Durch die Tropfenform kann die Fuge an der Wand- und Bodenfliese (90° Ecke) präzise ausgetrennt werden.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Datenblätter(X)
Durchmesser | 70 mm |
Werkstoff | Hartmetall |
Aufnahmetyp | Starlock |
Zu bearbeitender Werkstoff | Fliesen |
Passende Maschinen | Starlock |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!