Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Starlock Hartmetallraspel Dreiecksform - HMRASP-STARLOCK-3KT-KORN60 Starlock Hartmetallraspel Dreiecksform - HMRASP-STARLOCK-3KT-KORN60
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/etV50Imy0b0

Starlock Hartmetallraspel Dreiecksform - HMRASP-STARLOCK-3KT-KORN60 - 1
Starlock Hartmetallraspel Dreiecksform - HMRASP-STARLOCK-3KT-KORN60 - 2

Starlock Hartmetallraspel Dreiecksform

Starlock Hartmetallraspel Dreiecksform
HMRASP-STARLOCK-3KT-KORN60

Art.-Nr. 0696121522
EAN 4056807402277

-,-- | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starlock Hartmetallraspel Dreiecksform

Art.-Nr. 0696121522

-,--
Anzahl
VE
x1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für extra langes Schleifen mit sehr hoher Abtragsleistung von Betonresten, Fliesenmörtel, Kleberresten, Farben, Fiberglas, Epoxy, Kohlefaser und Holz.

Einfaches Arbeiten in Ecken


Durch die Dreiecksform können schwer zugängliche Ecken einfach und schnell geschliffen werden.



Extrem hohe Standzeit


Das offen gestreute Hartmetall setzt sich nur gering zu.



Sehr hoher Abtrag


Durch den sehr steifen Träger lassen sich Unebenheit sehr einfach und schnell entfernen.



Nahezu staubfreies Arbeiten möglich


Die extra großen Löcher ermöglichen eine optimale Staubabsaugung.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

Bitte Schwingzahl beachten, 2/3 der max. Schwingzahl. In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Körnung

60

Werkstoff

Hartmetall

Aufnahmetyp

Starlock

Zu bearbeitender Werkstoff

Weichholz
Hartholz

Passende Maschinen

Starlock
Starlock plus
Starlock max
Würth EMS 10-A
Würth EMS 12-A
Würth EMS 14-A
Würth EMS 18-A EC SL
Würth EMS 350-SL COMPACT
Würth EMS 450-SL POWER
Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100
Bosch GOP 10,8 V
Fein Multimaster (250 W)

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Absaugvorrichtung

ET-ABSAUGVORRICHTUNG

x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen