Starlock Hartmetallraspel Dreiecksform
Starlock Hartmetallraspel Dreiecksform
HMRASP-STARLOCK-3KT-KORN100
Art.-Nr. 0696121523
EAN 4056807402284
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfaches Arbeiten in Ecken
Durch die Dreiecksform können schwer zugängliche Ecken einfach und schnell geschliffen werden.
Extrem hohe Standzeit
Das offen gestreute Hartmetall setzt sich nur gering zu.
Sehr hoher Abtrag
Durch den sehr steifen Träger lassen sich Unebenheit sehr einfach und schnell entfernen.
Nahezu staubfreies Arbeiten möglich
Die extra großen Löcher ermöglichen eine optimale Staubabsaugung.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Bitte Schwingzahl beachten, 2/3 der max. Schwingzahl. In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Datenblätter(X)
Körnung | 100 |
Werkstoff | Hartmetall |
Aufnahmetyp | Starlock |
Zu bearbeitender Werkstoff | Weichholz, Hartholz |
Passende Maschinen | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |