Starline Plus Arbeitslatzhose

Starline Plus Latzhose
LATZHOSE STARLINE PLUS GRAU 46
MODYF

Art.-Nr. M404167423

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Starline Plus Arbeitslatzhose

Art.-Nr. M404167423
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
Diese Arbeitslatzhose besticht durch ihr strapazierfähiges Gewebe. Elastische Träger und eine erstklassige Passform sorgen für hohen Tragekomfort. Einmal angezogen und Sie wollen sie sicher nie wieder missen.
  • Robust, strapazierfähig, pflegeleicht

  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstabtasche, Hammerschlaufe

  • Reflexbiesen, elastischer Träger mit Steckschnallen

  • Weitenverstellbarer Bund, Dreifachnähte zur Verstärkung

  • Knietaschen aus CORDURA® (extrem abriebfest), zertifiziert nach EN 14404

CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.

Farbe

Grau
Orange

Größe

46

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Werkstoff Knietasche

100% Cordura® 500D

Farbe Knietasche

Schwarz

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Bügeln mit mittlerer Temperatur
Chemisch reinigen

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen