Star Cotton Plus Bundjacke
Bundjacke Star CP
BUNDJACKE STAR CP SCHWARZ XXL
Art.-Nr. M401396004
EAN 4251792855590
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kratzfreie Kleidung mit Klettverschlüssen und Frontreißverschluss von YKK
- 2 Außentaschen, Brust-, Stifttasche, Innentasche
- Ergonomische Schnittführung am Ärmel mit regulierbaren Ärmelbündchen, Stehkragen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | XXL |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 240 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |