Star Cotton Plus Bundhose
Bundhose Star CP
BUNDHOSE STAR CP SCHWARZ 42
Art.-Nr. M403510419
EAN 4251792856436
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse (um Kratzer zu vermeiden)
- 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, Meterstabtasche, Schenkeltasche
- Ergonomischer Schnitt im Kniebereich, elastischer Bund
- Saum 5 cm verlängerbar
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 42 |
Größe FR/ES/PT/BE | 36 |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 240 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |