Star Cotton Plus Arbeitsshort
Bermuda Star CP
BERMUDA STAR CP GRAU/SCHWARZ 60
Art.-Nr. M413179439
EAN 4251792860532
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse, um Kratzer zu vermeiden
- 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, Meterstabtasche, Schenkeltasche
- Elastischer Bund
Datenblätter(X)
Farbe | Grau, Schwarz |
Größe | 60 |
Größe FR/ES/PT/BE | 54 |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 240 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 44 |